Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe, Beanie-Mütze, Schwarz, verkürzter Schirm, 45 mm/Karton 2021182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe, Beanie-Mütze, Schwarz, verkürzter Schirm, 45 mm/Karton 2021182
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe, Beanie-Mütze, Schwarz, verkürzter Schirm, 45 mm/Karton 2021182
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe, Beanie-Mütze, Schwarz, verkürzter Schirm, 45 mm/Karton 2021182
Artikel-Nr.:
     C1066-7100217834
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC23BLK/RP FB3 BEA
EAN/GTIN:
     04054596705777
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe im Beanie-Stil in Schwarz ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus elastischem gestricktem Acrylat mit einer patentierten ergonomischen ABS-Schale und einem verkürzten Schirm (45 mm).
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: Beanie Mütze, 3m anstoßkappe schwarz, beanie mütze, anstoßkappe schwarz, kopfschutz, anstoßkappe, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,9149*
€ 36,7887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.