Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Schwarz mit verkürztem Schirm 55 mm, 2014284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Schwarz mit verkürztem Schirm 55 mm, 2014284
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Schwarz mit verkürztem Schirm 55 mm, 2014284
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Schwarz mit verkürztem Schirm 55 mm, 2014284
Artikel-Nr.:
     C1066-7100206562
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2014284
EAN/GTIN:
     04054596719347
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe bietet optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Dank des patentierten, flexiblen Schalendesigns aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bietet die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.
Weitere Informationen:
Brand:
First Base™ +
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.