Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 990 m, 0,056 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 990 m, 0,056 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 990 m, 0,056 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100146490
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3739T509N
EAN/GTIN:
     08000280955238
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
synthetisches Schmelzkautschuk-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
990 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 990m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 31,30834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,69*
€ 282,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,42*
€ 276,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,98*
€ 258,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,70*
€ 235,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,85*
€ 223,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.