Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5312BL Elastikpuffer Mini-Pack, Transparent, 56 Stück, 12,7 x 3,5 mm, Klebstoff Acrylat A-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon™ SJ5312BL Elastikpuffer Mini-Pack, Transparent, 56 Stück, 12,7 x 3,5 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5312BL Elastikpuffer Mini-Pack, Transparent, 56 Stück, 12,7 x 3,5 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5312BL Elastikpuffer Mini-Pack, Transparent, 56 Stück, 12,7 x 3,5 mm, Klebstoff Acrylat A-20
Artikel-Nr.:
     5417B-p1666953
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5312T BL
EAN/GTIN:
     04054596438507
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ5312BL Elastikpuffer, 56 Stück pro Mini-Pack, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche. Diese Elastikpuffer zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Produktform:
Blisterpackung
Gesamtdurchmesser:
12,7 mm
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
3,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 7,98*
12 Tage
18
18
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 8,00*
2 Tage
18
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,07*
7 Tage
56
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,41*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,64*
€ 9,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 56 Stück (ab € 0,10947* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 143,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.