Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,075 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,075 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100144125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     375T5066
EAN/GTIN:
     04054596459366
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Scotch® Klebeband 375E ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem extrem starken Trägermaterial aus festem, bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, packband transparent, packband scotch, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.