Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,13 mm
3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,13 mm
3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100140019
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     926/19X33
EAN/GTIN:
     05010027728578
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 350
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Transferklebeband, Transferklebstoff, transferklebeband 19mm x 33m, scotch klebstoff-film, klebstoff film, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.