| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100135347 Herst.-Nr.: 371 EAN/GTIN: 08000280262756 |
| |
|
| | |
| Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten. Weitere Informationen: | | Brand: | Scotch® | Produktfarbe: | transparent | Klebstofftyp: | synthetisches Kautschuk-Harz | Gesamtbreite: | 38 mm | Gesamtlänge: | 990 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband |
| | |
| |