Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 2 Rollen + 1 Abroller mit Pistolengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 2 Rollen + 1 Abroller mit Pistolengriff
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 2 Rollen + 1 Abroller mit Pistolengriff
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 2 Rollen + 1 Abroller mit Pistolengriff
Artikel-Nr.:
     C1066-7100103407
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HV5066DB
EAN/GTIN:
     08021684012792
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Scotch® Abroller mit Pistolengriff mit stark klebendem Verpackungsklebeband. Das Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, ist ein hochwertiges Klebeband für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Braun
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.