Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 150 mm x 55 m, 0.12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 150 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 150 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 150 mm x 55 m, 0.12 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100053924
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     42515055
EAN/GTIN:
     00051125853347
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluminium-klebeband 55m/rolle, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband widerstandsfähig, klebeband langzeit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 200,675* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,97*
€ 606,8643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 474,88*
€ 565,1072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,82*
€ 518,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,35*
€ 501,4065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,35*
€ 477,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.