Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100053597
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4257555
EAN/GTIN:
     00051125853187
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluminium-klebeband 55m/rolle, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband widerstandsfähig, klebeband langzeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,77096*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 131,28096*
€ 156,22434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,77096*
€ 141,33744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.