Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 110 m, 0.05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 110 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 110 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 110 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100022040
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     467610110
EAN/GTIN:
     05900422034575
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
610 mm
Gesamtlänge:
110 m
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, scotch klebstoff-film, klebstoff film, Transferband, doppelseitiges Transferklebeband, doppelseitiges hochleistungsklebeband, Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 757,30*
€ 901,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 700,25*
€ 833,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 670,42*
€ 797,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 642,92*
€ 765,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 624,91*
€ 743,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.