Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 468MP, transparent, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Transfer-Klebeband 468MP, transparent, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm
3M™ Transfer-Klebeband 468MP, transparent, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm
3M™ Transfer-Klebeband 468MP, transparent, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100021282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4681220
EAN/GTIN:
     05900422034681
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 200MP mit sehr hoher Beständigkeit gegen jegliche äußere Einflüsse.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
1220 mm
Gesamtlänge:
110 m
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, scotch klebstoff-film, klebstoff film, Transferband, doppelseitiges Transferklebeband, doppelseitiges hochleistungsklebeband, Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.639,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.763,11*
€ 2.098,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.746,52*
€ 2.078,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.691,94*
€ 2.013,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.661,47*
€ 1.977,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.639,60*
€ 1.951,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.