Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100021268
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46730555
EAN/GTIN:
     05900422034599
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP aus der Serie 200MP ist ein Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff mit beschichtetem, 100 µm dicken Schutzpapier.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
305 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, transfer-klebeband scotch 55m, scotch klebstoff-film, klebstoff film, Transferband, doppelseitiges Transferklebeband, doppelseitiges hochleistungsklebeband, Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 269,0838*
€ 320,2097
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 263,0038*
€ 312,9745
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 213,34*
€ 253,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,57*
€ 233,92
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 189,55*
€ 225,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,44*
€ 215,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 174,24*
€ 207,35
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 172,04*
€ 204,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 161,01*
€ 191,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.