Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Transfer-Klebeband
>
Artikel
3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 508 mm x 55 m, 0.05 mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100021267
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
46750855
EAN/GTIN:
05900422034636
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
508 mm
Gesamtlänge:
55 m
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Montage- und Transferklebebänder
>
Transfer-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Transferklebstoff
,
transfer-klebeband scotch 55m
,
scotch klebstoff-film
,
klebstoff film
,
Transferband
,
doppelseitiges Transferklebeband
,
doppelseitiges hochleistungsklebeband
,
Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,57*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 377,83*
€ 449,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 355,16*
€ 422,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 317,53*
€ 377,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 308,04*
€ 366,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 292,57*
€ 348,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen