| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100021252 Herst.-Nr.: TR-6500FC EAN/GTIN: 00051131373815 |
| |
|
| | |
| Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6580E Filter. 3M empfiehlt die Verwendung des Filterdeckels, um den TR-6580E vor materiellen Schäden zu schützen. Er wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Der TR-6500FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden. Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden. Weitere Informationen: | | Brand: | Versaflo™ | Produkttyp: | Filterdeckel | Gesamtbreite: | 0,493 m | Gesamtlänge: | 0,53 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdeckel für Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter-Halter, Partikelfilteradapter, Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, filter für gebläsefiltergerät 3m, filter für gebläsefiltergerät, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen |
| | |
| |