Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1647022 Herst.-Nr.: TR-6110E EAN/GTIN: 04046719920808 |
| |
|
| | |
| A1P Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen. Der TR-6100FC Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Weitere Informationen: | | Brand: | Versaflo™ | Produkttyp: | Filter & Vorfilter | Gesamtbreite: | 0,283 m | Gesamtlänge: | 0,679 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter für gebläsefiltergerät, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,90* | € 74,81* | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,03* | € 76,34* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 66,24* | € 76,44* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,146* | € 79,226* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,01* | € 80,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 62,90* pro Box) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 374,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|