Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Primer 94, 237 ml, Dose


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Primer 94 237 ml
Produktbild zu 3M Primer 94 237 ml
LOGO zu 3M Primer 94 237 ml
Technisches Datenbaltt zu 3M Primer 94 237 ml
Technisches Datenbaltt zu 3M Primer 94 237 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7223-3M-7100269256
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94.1/2PT
EAN/GTIN:
     00021200239267
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Erhöht die die Klebkraft von VHB Klebebändern auf kritischen Oberflächen wie PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und gestrichenen Metallen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Haftvermittler
Produktform:
Dose | Jede(r, s)
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, 3m haftvermittler, adhesion primer, 3m primer, primer, primer klebeband, primer klebkraft, primer für vhb klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
pro Kanister
€ 7,90*
ab € 23,35*
€ 28,52*
8 Tage
unbekannt
12
pro Kanister
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 29,30*
6 Tage
24
12
pro Kanister
€ 6,95*
ab € 26,69*
€ 32,36*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,27*
€ 54,49*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kanister
€ 28,52*
€ 33,94
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 27,71*
€ 32,97
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 23,35*
€ 27,79
pro Kanister
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kanister
Mindestbestellmenge: 12 Kanister ( entspricht € 342,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.