Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Primer 94 237 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Primer 94 237 ml
Produktbild zu 3M Primer 94 237 ml
LOGO zu 3M Primer 94 237 ml
Technisches Datenbaltt zu 3M Primer 94 237 ml
Technisches Datenbaltt zu 3M Primer 94 237 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110640171
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100269256
EAN/GTIN:
     4064035019044
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
3M Primer 94 237 ml

Haftvermittler um die Klebekraft von Klebebändern auf kritischen Oberflächen wie z.B. PE, PP, Glas, Metall, Gummi, usw. wesentlich zu erhöhen.

Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung:
Premium
Type:
94
Farbe:
leicht gelblich
Inhalt:
237 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Marke:
3M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
12
pro Kanister
€ 6,95*
ab € 20,42*
€ 25,00*
7 Tage
unbekannt
12
pro Kanister
€ 7,90*
ab € 30,89*
€ 37,26*
6 Tage
unbekannt
12
pro Kanister
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 38,03*
Lager 3145
11
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,46*
€ 54,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.