Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3302/20 SF, Flachbandkabel, 20-polig, 3302 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Farbcodiert, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3302/20 Netzwerkkabel 30,48 m
3M 3302/20 Netzwerkkabel 30,48 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1055310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/20 100 SF
EAN/GTIN:
     00051138594305
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, farbkodiert
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 20 polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,567*
€ 4,77534*
2 Tage
150
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,46367*
€ 5,04967*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,55*
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,02767*
€ 5,55867*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 7,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,77534*
€ 5,68265
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,44534*
€ 5,28995
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,307*
€ 5,12533
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,567*
€ 4,24473
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 143,2602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.