Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116661
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     926633
EAN/GTIN:
     04054596814851
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
hochfester Acrylatklebstoff 300
Gesamtbreite:
6 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Klebestreifen, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm transparent, klebe streifen, klebe-streifen scotch, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.