Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7000116638
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9241255
EAN/GTIN:
     04054596814875
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, klebstoff-film 12mm x 55m, scotch klebstoff-film, klebstoff film, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
16 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,31394*
€ 13,83394*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 13,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,62*
€ 13,98*
1 Tag
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,08*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,38*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 13,83394*
€ 16,46239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31394*
€ 13,46359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 996,04368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.