Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116591
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     924633
EAN/GTIN:
     04054596814929
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Klebstoff-Film
Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Gesamtbreite:
6 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband scotch, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.