Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 19mm x 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 19mm x 50m
3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 19mm x 50m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111479
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389W19
EAN/GTIN:
     04046719648382
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebe-band scotch, gewebe band, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.237,84032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 25,78834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.312,9704*
€ 1.562,43478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.303,72032*
€ 1.551,42718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.271,56032*
€ 1.513,15678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.252,44*
€ 1.490,4036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.237,84032*
€ 1.473,02998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.