Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 75 mm x 66 m, 0,075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 75 mm x 66 m, 0,075 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 75 mm x 66 m, 0,075 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095437
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     375T7566
EAN/GTIN:
     08021684118722
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Scotch® Klebeband 375E ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem extrem starken Trägermaterial aus festem, bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 66m scotch, packband transparent, packband scotch, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.