Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.056 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.056 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.056 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095395
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3739T756
EAN/GTIN:
     08000280919421
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
synthetisches Schmelzkautschuk-Harz
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.