Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Transfer-Klebeband
>
Artikel
3M™ Transfer-Klebeband 9469PC, Transparent, 9 mm x 55 m, 0.13 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000073371
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
94699HI
EAN/GTIN:
04001895066542
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Montage- und Transferklebebänder
>
Transfer-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Transferklebstoff
,
transfer-klebeband scotch 55m
,
scotch klebstoff-film
,
klebstoff film
,
Transferband
,
doppelseitiges Transferklebeband
,
doppelseitiges hochleistungsklebeband
,
Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.637,85056*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 27,47761* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.064,69056*
€ 3.646,98177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.923,29024*
€ 3.478,71539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.760,5904*
€ 3.285,10258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.637,85056*
€ 3.139,04217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen