Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentband 8915, Blau, 24 mm x 55 m, 0.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Filamentband 8915, Blau, 24 mm x 55 m, 0.15 mm
Scotch® Filamentband 8915, Blau, 24 mm x 55 m, 0.15 mm
Scotch® Filamentband 8915, Blau, 24 mm x 55 m, 0.15 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000059885
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8915B24
EAN/GTIN:
     50021200338224
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen weist sowohl eine hohe Klebkraft mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung auf.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, pp-klebeband scotch, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.