Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3759/10 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 10-polig, 3759 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ 3759/10 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 10-polig, 3759 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3759/10 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 10-polig, 3759 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     615-X75287
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759/10 100 SF
EAN/GTIN:
     00051138420963
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10 polig 1m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, für Schneidklemm Verarbeitung, PVC/PVC
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,76*
7 Tage
98
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.