Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3659/50 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 50-polig, 3659 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3M™ 3659/50 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 50-polig, 3659 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3659/50 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 50-polig, 3659 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000058383
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659/50 100 SF
EAN/GTIN:
     00051138420802
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, für Schneidklemm Verarbeitung, PVC/PVC
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
ab 3 Meter
€ 17,38*
€ 20,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,02*
€ 19,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,41*
€ 18,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,95*
€ 17,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.