Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3625/20, Flachbandkabel, 20-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ 3625/20, Flachbandkabel, 20-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle
3M™ 3625/20, Flachbandkabel, 20-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-3625-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/20 30M
EAN/GTIN:
     00054007545446
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Das 3M™ Rundleiter-Flachbandkabel der Serie 3625 verfügt über 28 AWG-Litzenleiter mit einem Drahtabstand von 1 mm. Dieses PVC Kabel ist für den IDC Anschluss an metrischen Steckverbindern ausgelegt. Der Litzendraht bietet Flexibilität und verlängerte Produktlebensdauer. Adern leicht trennbar für Abzweigungen oder Einzeladerverdrahtung.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 20 polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,912*
€ 3,624*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,92867*
€ 3,98767*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,41*
6 Tage
82
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,624*
€ 4,31256
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Meter
ab 90 Meter
€ 3,057*
€ 3,63783
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,007*
€ 3,57833
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,67934*
€ 3,18841
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,342*
€ 2,78698
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 108,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.