Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3319/40, Hochflexibeles Flachbandkabel, 40-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ 3319/40, Hochflexibeles Flachbandkabel, 40-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3319/40, Hochflexibeles Flachbandkabel, 40-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000058127
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/40 100
EAN/GTIN:
     00054007838647
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,48 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 40 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 41,02534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.376,36*
€ 1.637,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.353,28*
€ 1.610,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.309,43*
€ 1.558,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.246,02*
€ 1.482,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.230,76*
€ 1.464,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.