Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3319/14, Hochflexibeles Flachbandkabel, 14-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Spule  
Produktinformationen
3M™ 3319/14, Hochflexibeles Flachbandkabel, 14-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3319/14, Hochflexibeles Flachbandkabel, 14-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000058123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/14 100
EAN/GTIN:
     00054007838548
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,48 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 14polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 13,092* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 87,27*
€ 103,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 86,50*
€ 102,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 83,64*
€ 99,53
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 76,73*
€ 91,31
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 65,46*
€ 77,90
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.