Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ HF365/34, Halogenfreies Flachbandkabel, 34-polig, HF365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Dunkel Grau, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ HF365/34, Halogenfreies Flachbandkabel, 34-polig, HF365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Dunkel Grau, 30,5 m/Rolle
3M™ HF365/34, Halogenfreies Flachbandkabel, 34-polig, HF365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Dunkel Grau, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     615-X75360
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/34 100
EAN/GTIN:
     00051111951392
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 34adrig 3m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, halogenfreies PO
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 17,26*
7 Tage
28
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,26*
€ 20,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.