Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Grau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Grau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Grau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Grau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048918
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764GR50
EAN/GTIN:
     50021200456744
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
3m 50mmx33m pvc-klebeband
pvc-band
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: pvc-band grau, pvc tape, allzweck pvc tape, farbmarkierung klebeband, klebeband markierung, warnmarkierungsbänder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,87008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 6,07792* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,63008*
€ 237,5598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,36016*
€ 224,14859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,46008*
€ 200,4675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,18008*
€ 183,4743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,87008*
€ 173,5854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.