Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048914
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764T5033
EAN/GTIN:
     50021200456676
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
3m 50mmx33m pvc-klebeband
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band transparent, pvc tape, allzweck pvc tape, farbmarkierung klebeband, klebeband markierung, warnmarkierungsbänder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.