Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 24 mm x 55 m, 0.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 24 mm x 55 m, 0.15 mm
Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 24 mm x 55 m, 0.15 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048606
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8915T24
EAN/GTIN:
     00021200694608
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen weist sowohl eine hohe Klebkraft mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung auf.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, scotch klebefilm transparent, klebe streifen, klebe-streifen scotch, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.