Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm
Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048605
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8915T18
EAN/GTIN:
     00021200694592
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen weist sowohl eine hohe Klebkraft mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung auf.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, pp-klebeband scotch, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.