Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
3M™ Polyesterklebeband 853, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.06 mm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000047524
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000047524
EAN/GTIN:
00021200035876
Document
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
Wie 85 transparent. Einsetzbar zum Spleißen (Fotofilme, Audio- und Video-Magnetbänder) und als schützendes Laminat. Unser 3M™ Polyesterfolienband 853 ist ein transparentes Polyesterfolienband mit lösungsmittelbeständigem Acrylkleber. Es wurde entwickelt, um den strengen Anforderungen von Prozessen standzuhalten, bei denen der Kontakt mit Lösungsmitteln ein Problem darstellt. Dazu gehören viele Anwendungen, für die sich dieses Band aufgrund seiner dünnen, aber robusten Bauweise ideal eignet. Die Rückseite hat eine niedrige Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit und ist somit ideal für den längeren Gebrauch. Wenn dieses Band für den Schutz kritischer Etiketten verwendet wird, verdeckt es nicht die wichtigen Informationen. Das Band widersteht einem weiten Temperaturbereich von 60°F/ 50°C bis 300°F/150°C.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19.05 mm
Gesamtlänge:
65.83 m
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Elektro-Isolierklebeband
>
Polyester-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
PES-Klebeband
,
Polyester-Klebeband
,
kabeletiketten
,
polyester klebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,87*
Preis gilt ab 48 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Polyesterklebeband 853, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.06 mm
3M
7000047525
€ 29,88*
Ähnlich
3M™ Polyesterklebeband 853, Transparent, 305 mm x 66 m, 0.06 mm
3M
7000048763
€ 405,03*
Ähnlich
3M™ Polyesterklebeband 853, Transparent, 51 mm x 66 m, 0.06 mm
3M
7000048411
€ 64,78*
Ähnlich
3M™ Polyesterklebeband 853, Transparent, 76 mm x 66 m, 0.06 mm
3M
7000047527
€ 101,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.