Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterklebeband 853, Transparent, 305 mm x 66 m, 0.06 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Main Picture
Main Picture
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048763
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000048763
EAN/GTIN:
     00021200375736
Document
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
Wie 85 transparent. Einsetzbar zum Spleißen (Fotofilme, Audio- und Video-Magnetbänder) und als schützendes Laminat. Unser 3M™ Polyesterfolienband 853 ist ein transparentes Polyesterfolienband mit lösungsmittelbeständigem Acrylkleber. Es wurde entwickelt, um den strengen Anforderungen von Prozessen standzuhalten, bei denen der Kontakt mit Lösungsmitteln ein Problem darstellt. Dazu gehören viele Anwendungen, für die sich dieses Band aufgrund seiner dünnen, aber robusten Bauweise ideal eignet. Die Rückseite hat eine niedrige Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit und ist somit ideal für den längeren Gebrauch. Wenn dieses Band für den Schutz kritischer Etiketten verwendet wird, verdeckt es nicht die wichtigen Informationen. Das Band widersteht einem weiten Temperaturbereich von 60°F/ 50°C bis 300°F/150°C.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
304.8 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, kabeletiketten, polyester klebeband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 406,45*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.