Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 19 mm x 55 m, 0.17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 19 mm x 55 m, 0.17 mm
3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 19 mm x 55 m, 0.17 mm
Artikel-Nr.:
     615IT-S14996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3611955
EAN/GTIN:
     00021200030161
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Ein weißes Klebeband mit hoher Reißfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohäsion der Konstruktion ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
1,9 m
Gesamtlänge:
54,9 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, gewebeband scotch weiss, glasfasermatten, gewebe-band weiß, aluminiumklebeband, aluminium klebeband, klebeband aluminium, klebeband abdichten, glasgewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 147,57*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 118,65*
€ 147,58*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 156,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.