Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20 mm x 10 m, 0,82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20 mm x 10 m, 0,82 mm
3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20 mm x 10 m, 0,82 mm
3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20 mm x 10 m, 0,82 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033355
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KLETTBAND
EAN/GTIN:
     04046719000876
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Wasserresistentes, Universal-Klettband für dauerhafte als auch wiederlösbare Bündelungen von Kabeln. Hervorragend als Alternative zu Kabelbindern geeigent.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Binder
Gesamtbreite:
20 mm
Gesamtlänge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, 3m klettband 20 mm x 10 m, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Scotchflex, Universal-Klettband, Kabelbündelung, Kabelbündelungsband
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,574* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.