Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Würfel, ultragelb, 76 mm x 76 mm, 1 Würfel á 350 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Super Sticky Würfel, ultragelb, 76 mm x 76 mm, 1 Würfel á 350 Blatt
Post-it® Super Sticky Würfel, ultragelb, 76 mm x 76 mm, 1 Würfel á 350 Blatt
Post-it® Super Sticky Würfel, ultragelb, 76 mm x 76 mm, 1 Würfel á 350 Blatt
Artikel-Nr.:
     107-051256
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028-S
EAN/GTIN:
     00021200466076
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Immer griffbereit: Im Würfelformat haben Sie Ihre Post-it® Super Sticky Notes stets griffbereit und genügend Blätter auf Vorrat.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Super Sticky Würfel
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,17*
€ 6,97*
1 Tag
22
pro Block
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 7,15*
9 Tage
22
pro Block
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 9,09*
2 Tage
28
pro Block
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 10,30*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.