Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Würfel, 76x76mm, 350 Blatt, narzissengelb


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480285
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028S
EAN/GTIN:
     0021200466076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Würfel. Flächenmasse des Papiers: 74 g/qm. Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht. Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas, Kunststoff, rückstandsfrei wiederablösbar. Größe (B x H x T) oder Format: 76 x 39 x 76 mm. Farbe: narzissengelb. Anzahl der Blätter: 350 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
narzissengelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Blätter:
350
Papiertyp:
elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
74 g/qm
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas, Kunststoff, rückstandsfrei wiederablösbar
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz post-it 76x76mm, 3M, Post-it, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 7,06*
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 7,15*
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 9,10*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 10,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 7,15*
€ 8,51
pro Block
ab 5 Block
€ 6,18*
€ 7,35
pro Block
ab 10 Block
€ 5,90*
€ 7,02
pro Block
ab 20 Block
€ 5,73*
€ 6,82
pro Block
ab 50 Block
€ 5,46*
€ 6,50
pro Block
ab 7500 Block
€ 4,32*
€ 5,14
pro Block
1 Block enthält 350 Blätter (ab € 0,01235* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.