Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 152 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 152 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 152 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
Artikel-Nr.:
     615-W283202
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW2SC150
EAN/GTIN:
     00048011192826
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Verformbar besteht aus einem rutschhemmenden Material mit einem speziellen Aluminiumrücken. Er passt sich Kanten an und haftet auf unebenen Oberflächen wie Riffelblechen, Schraubenköpfen und Leitersprossen.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
152,4 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 300,59*
2 Tage
85
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,14*
€ 300,60*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 292,71*
€ 350,50*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,4376*
€ 359,1876*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 315,55072*
€ 375,16072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.