Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3365/06 SF, Flachbandkabel, 06-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ 3365/06 SF, Flachbandkabel, 06-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle
3M™ 3365/06 SF, Flachbandkabel, 06-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-1902064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/06 100
EAN/GTIN:
     00054007613879
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 6 pol
"1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter für IDC Anschlusstechnik, PVC Verfügbar in den Standardlängen 30,48 Meter, 91,5 Meter und anderen benutzerdefinierten Längen, auch splicefrei erhältlich"
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
1 Tag
74
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 18,98*
€ 36,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,09* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Pakete
Mindestbestellmenge: 300 Pakete ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.