Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)
Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)
Artikel-Nr.:
     C1048-908763530010
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876353001099
EAN/GTIN:
     4012555042240
Suchbegriffe:
Handrollpapier
Rollierpapier
handrollpapier

Produktbeschreibung:

  • Zum manuellen Einrollen von Münzen.
  • Papier : farbig mit Schrägschnitt.
  • Gemäß den Richtlinien der Deutschen Bundesbank.
  • Inhalt: 8 x 50 Blatt
  • Der Wert der Münzrolle, die Anzahl der darin befindlichen Münzen sowie die betreffende Stückelung sind auf dem Rollenpapier in der Form (Wertangabe) Euro (Münzstückzahl) x (Münzwert) Euro vermerkt.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
8 x 50 Blatt
Farbe:
sortiert
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Münzrollen, Rollengeld, Geldrollen, Münzrollenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.