Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrollpapier 50 Blatt 0,02 € grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrollpapier 50 Blatt 0,02 € grau
Handrollpapier 50 Blatt 0,02 € grau
Artikel-Nr.:
     C1048-908763500210
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876350021099
EAN/GTIN:
     4012555042172
Suchbegriffe:
Handrollpapier
Rollierpapier
inkiess handrollpapier
handrollpapier

Produktbeschreibung:

  • Zum manuellen Einrollen von Münzen.
  • Papier : farbig mit Schrägschnitt.
  • Gemäß den Richtlinien der Deutschen Bundesbank.
  • Inhalt: 50 Blatt
  • Der Wert der Münzrolle, die Anzahl der darin befindlichen Münzen sowie die betreffende Stückelung sind auf dem Rollenpapier in der Form (Wertangabe) Euro (Münzstückzahl) x (Münzwert) Euro vermerkt.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
50 Blatt
Farbe:
grau
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Münzrollen, Rollengeld, Geldrollen, Münzrollenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.