Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MINIKORD 814 RE/D (B x T x H in cm) 35,5 x 32,5 x 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MINIKORD 814 RE/D
Kasse MINIKORD 814 RE/D
814 RE mit Deckel geschlossen
Artikel-Nr.:
     C1048-308140311691
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30814031169199
EAN/GTIN:
     4012555032081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent , 4 Banknotenfächer mit Banknotensicherungen,1 Geldrollenfächer und einem Abschließbaren Deckel.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 35,5 x 32,5 x 6,5
  • Gewicht: 2,20 kg
  • Farbe: graphitschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35,5 cm
Tiefe:
32,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
2,2 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, Kassenschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,04*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,47*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.