Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MINIKORD 814 RE (B x T x H in cm) 35,0 x 32,0 x 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MINIKORD 814 RE
Kasse MINIKORD 814 RE
814 RE B-Fach hoch
Artikel-Nr.:
     C1048-308140311191
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30814031119199
EAN/GTIN:
     4012555032074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent , 4 Banknotenfächer mit Banknotensicherungen und 1 Geldrollenfächer.
  • U. a. passend für Schubladen von:

    Produktdetails:

    • Material: Kunststoff
    • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 35,0 x 32,0 x 5,5
    • Gewicht: 1,77 kg
    • Farbe: graphitschwarz
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    35 cm
    Tiefe:
    32 cm
    Höhe:
    5,5 cm
    Gewicht:
    1,77 kg
    Farbe:
    graphitschwarz
    Material:
    Kunststoff
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 165,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,94*
    € 240,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,40*
    € 233,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,98*
    € 226,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,67*
    € 217,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 165,04*
    € 196,40
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Inkiess Bargeldlogistik
    90906310220000
    ab € 19,90*
    Sonstiges
    Inkiess Bargeldlogistik
    90879310017599
    ab € 84,14*
    Sonstiges
    Inkiess Bargeldlogistik
    90876130009100
    ab € 10,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.