Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Falthandtuchspender M, Weißes Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Artikel-Nr.:
     C1047-988113
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     988113
EAN/GTIN:
     6414300988113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Eleganter Spender für Falthandtücher Für 2-3 Verpackungseinheiten Weißes Metall Robust und zuverlässig Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss Einfaches Anbringen, Befüllen und Warten Abschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,13
Blatt-breite [mm]:
275
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
56
Anzahl VE pro Lage:
8
Anzahl VE pro Palette:
56
Höhe der Palette in [mm]:
1200
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
3,017 kg
Gesamtgewicht der VE:
3,017 kg
Gesamtgewicht der Palette:
193,952 kg
Länge der CP [mm]:
130 mm
Breite der CP [mm]:
275 mm
Höhe der CP [mm]:
330 mm
Länge der VE [mm]:
290 mm
Breite der VE [mm]:
345 mm
Höhe der VE [mm]:
150 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Metallspender und Mülleimer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.